Ika Laboratories Disperser 3787000 Drives (T 50 Digital ULTRA-TURRAX) 1unit
Rp129.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 3787000 |
---|---|
Unit | 1unit |
Motor Input Rating (W) | 1100 |
Motor Output Rating (W) | 700 |
H20 Volume Range (L) | 0.25 to 30 |
Maximum Viscosity (mPas) | 5000 |
Speed Range (rpm) | 600 - 10000 |
Speed Display | LED |
Speed Regulator | Not Gradual/Automatic |
Sound without Elements (dB(A)) | 72 |
Process Type | Batch |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 115x355x139 |
Permissible Ambient Temperature (°C) | 5 to 40 |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 20 |
Power Voltage (V) | 220 to 240 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Input Power (W) | 1100 |
Speed Deviation (%) | 1 |
Extension Arm Diameter (mm) | 16 |
Extension Arm Length (mm) | 220 |
Permissible ON Time (%) | 100 |
Permissible relative humidity (%) | 80 (up to 31 °C), decreasing linearly to max. 50 (@ 40 °C) |
Berat (Kg) | 5.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 September 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan