Ika Laboratories Block 25000629 Dry Heating Blocks Square (H 135.104) 20mlx4 1unit
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 25000629 |
---|---|
Unit | 1unit |
Bottom Shape | Flat |
Hole Shape | Cylindrical mm |
Maximum Operating Temperature (°C) | 300 |
Material | Aluminium Anode |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 79x25x79 |
Permissible Ambient Temperature (°C) | 5 to 40 |
Maximum Usable Volume (ml) | 20 |
Number of Holes | 4 |
Hole Diameter (mm) | 28.5 |
Hole Depth (mm) | 23.5 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 September 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 01 August 2025 |
Informasi Produk
Description
H 135.104 Block 4 x 20 ml
Note: Support plate H 135.10 without handle or support plate H 135.11 with handle is required to use the block.
Note: Support plate H 135.10 without handle or support plate H 135.11 with handle is required to use the block.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan