Orientalmotor DC Propeller Fan T-MD925A-24-G □92mm-25m thick 1pc

#Nomor SKU S044023102
Wishlist
Rp599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T-MD925A-24-G
Unit 1pc
Type Set Item
Size (mm) □92-25 thick
Speed ​​Type Standard Speed
Connection Topology Lead Wire
Additional Features None
Voltage (V) DC24
Current (A) 0.12
Operating Voltage Range (%) ±15
Rotation Speed (rpm) 3400
Maximum Airflow (m³/minute) 1.3
Maximum static pressure (Pa) 49
Noise Level (dBa) 36
Material Frame: Polycarbonate (Flame-retardant grade V-0); Blade: Polycarbonate (Flame-retardant grade V-0)
Burnout Protection Built-in Burnout Prevention Circuit
Bearing Ball bearing
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 September 2024
Terakhir Diperbaharui 23 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fan (set item) T-MD925A-24-G
• The name of the fan included in this set is MD925A-24 .
Included
Set contents:
Fan, finger guard, mounting screws (M4X40 mm)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan