Sandvik HSK to ER Collet Chuck 392.41014-100 25 100 1pc

#Nomor SKU S044006853
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 392.41014-100 25 100
Unit 1pc
Connection - Machine Side (ADINTMS) HSK -A -size 100
Connection - Workpiece Side (ADINTWS) ER collet (DIN6499-B) -ER25
Coolant Entry Style (CNSC) 1: axial concentric entry
Coolant Exit Style (CXSC) 1: axial concentric exit
Coolant Pressure (CP) (bar) 80
Data Chip Pocket (DCP) Yes
Data Chip Pocket Size (DCPS) D10/H4,5
Connection Diameter (DCONMS) (mm) 100
Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) (mm) 26
Functional Diameter (DFCCSW) (mm) 25
Functional Diameter (DFCMCS) (mm) 75.013
Standard Number (STDNO) ISO12164-1
Standard Letter (STDLET) A
Kappa [z-Axis Root.] (KAP) (°) 0 (zero)
Functional length (LF) (mm) 88
Body diameter (BD1) (mm) 42
Body diameter (BD2) (mm) 100
Body length (LB1) (mm) 65
Body length (LB2) (mm) 100
Body half taper angle (BHTA1) (°) 0 (zero)
Body half taper angle (BHTA2) (°) 0 (zero)
Maximum Rotation Speed (rpm) 12500
Body Material (BMC) Steel
Balancing Method Code (BLMC) BD: balanced by design
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan