Sandvik HSK to ER Collet Chuck 392.41014-100 20 100 1pc
Rp5.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 392.41014-100 20 100 |
---|---|
Unit | 1pc |
Connection - Machine Side (ADINTMS) | HSK -A -size 100 |
Connection - Workpiece Side (ADINTWS) | ER collet (DIN6499-B) -ER20 |
Coolant Entry Style (CNSC) | 1: axial concentric entry |
Coolant Exit Style (CXSC) | 1: axial concentric exit |
Coolant Pressure (CP) (bar) | 80 |
Data Chip Pocket (DCP) | Yes |
Data Chip Pocket Size (DCPS) | D10/H4,5 |
Connection Diameter (DCONMS) (mm) | 100 |
Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) (mm) | 21 |
Functional Diameter (DFCCSW) (mm) | 20 |
Functional Diameter (DFCMCS) (mm) | 75.013 |
Standard Number (STDNO) | ISO12164-1 |
Standard Letter (STDLET) | A |
Kappa [z-Axis Root.] (KAP) (°) | 0 (zero) |
Functional length (LF) (mm) | 88.5 |
Body diameter (BD1) (mm) | 34 |
Body diameter (BD2) (mm) | 100 |
Body length (LB1) (mm) | 64.5 |
Body length (LB2) (mm) | 100 |
Body half taper angle (BHTA1) (°) | 0 (zero) |
Body half taper angle (BHTA2) (°) | 0 (zero) |
Maximum Rotation Speed (rpm) | 12500 |
Body Material (BMC) | Steel |
Balancing Method Code (BLMC) | BD: balanced by design |
Berat (Kg) | 2.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 September 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan