Sandvik CoroTurn 107 Boring Bar for Turning A06M-STFCR 2-B1 1pc
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | A06M-STFCR 2-B1 |
---|---|
Unit | 1pc |
Tool cutting edge angle (KAPR) (°) | 91 |
Lead Angle (PSIR) (°) | -1 |
Clamping type code (MTP) | S: clamp with screw through hole |
Insert Type (CUTINT_MASTER) | TCMT 110304 |
Connection - Machine Side (ADINTMS) | Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/8 |
Maximum ramping angle (RMPX) (°) | 0 (zero) |
Minimum bore diameter (DMIN1) (mm) | 12.7 |
Workpiece side body angle (BAWS) (°) | 0 (zero) |
Machine side body angle (BAMS) (°) | 0 (zero) |
Minimum overhang (OHN) (mm) | 14.2875 |
Maximum overhang (OHX) (mm) | 38.1 |
Hand (HAND) | R |
Coolant Entry Style (CNSC) | 1: axial concentric entry |
Coolant Exit Style (CXSC) | 3: axial inclined exit |
Coolant Pressure (CP) (bar) | 40 |
Connection Diameter (DCONMS) (mm) | 9.525 |
Shank height (H) (mm) | 8.54 |
Functional length (LF) (mm) | 152.4 |
Functional width (WF) (mm) | 6.35 |
Functional height (HF) (mm) | 0 (zero) |
Body diameter (BD) (mm) | 9.525 |
Orthogonal rake angle (GAMO) (°) | 0 (zero) |
Inclination angle (LAMS) (°) | -12.006 |
Torque (N m) | 0.9 |
Body Material (BMC) | Steel |
Master Insert Identification (MIID) | TCMT 11 03 04 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 September 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan