Sandvik CoroMill Plura Solid Carbide Square Shoulder End Mill R216.34-05030-AS09N 1620 1pc

#Nomor SKU S043988778
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R216.34-05030-AS09N 1620
Unit 1pc
Workpiece Materials (TMC1ISO) P (Steel), M (Stainless Steel), K (Cast Iron), S (Heat resistant super alloys)
Cutting diameter (DC) (mm) 5
Tool cutting edge angle (KAPR) (°) 90
Tolerance Class Cutting Diameter (TCDC) h10
Cutting Diameter Face Contact (DCF) (mm) 4.74
Corner chamfer (KCH) (°) 45
Corner chamfer width (CHW) (mm) 0.13
Depth of cut maximum (APMX) (mm) 9
Depth of cut maximum (APMXFFW) (mm) 9
Depth of cut maximum (APMXPFW) (mm) 9
Centre cutting capability (CCC) Yes
Usable length (LU) (mm) 9
Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
Connection - Machine Side (ADINTMS) Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6
Maximum ramping angle (RMPX) (°) 5
Connection diameter tolerance (TCDCON) h6
Grade (GRADE) 1620
Substrate (SUBSTRATE) HC
Coating (COATING) PVD TiAlN
Shank Standard Group (BSG) COROMANT
Coolant Entry Style (CNSC) 0: without coolant
Connection Diameter (DCONMS) (mm) 6
Functional length (LF) (mm) 54
Flute helix angle (FHA) (°) 30
Radial rake angle (GAMF) (°) 10.5
Axial rake angle (GAMP) (°) 13.5
Maximum regrinds (NORGMX) 0 (zero)
Maximum Rotation Speed (rpm) 80000
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan