Sandvik CoroDrill 880 Indexable Insert Drill A880-D0656LX19-05 1pc

#Nomor SKU S043979981
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A880-D0656LX19-05
Unit 1pc
Cutting diameter (DC) (mm) 16.6624
Achievable hole tolerance lower (TCHAL) (mm) 0 (zero)
Achievable hole tolerance upper (TCHAU) (mm) 0.4
Usable length (LU) (mm) 83.6169
Usable length diameter ratio (ULDR) 5.0183
Maximum adjustment limit (ADJLX) (mm) 0.6
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINT_MASTERC1) CoroDrill 880 -size 03-C (880-030305H-C-GM)
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINT_MASTERP1) CoroDrill 880 -size 03-P (880-0303W05H-P-GM)
Cutting Item Count (CICTC1) 1
Cutting Item Count (CICTP1) 1
Clamping type code (MTP) S: clamp with screw through hole
Torque (N m) 0.9
Orthogonal rake angle (GAMO) (°) 5
Face Effective Cutt Edge Count (ZEFF) 1
Connection - Machine Side (ADINTMS) Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -inch: 3/4
Coolant Entry Style (CNSC) 1: axial concentric entry
Coolant Pressure (CP) (bar) 10
Connection Diameter (DCONMS) (mm) 19.05
Tool cutting edge angle (KAPR) (°) 88
Point length (PL) (mm) 0.3049
Overall Length (mm) 151.244
Functional length (LF) (mm) 100.9395
Body length (LB) (mm) 86.6394
Maximum Rotation Speed (rpm) 13500
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait