Sandvik CoroDrill 860-SD Solid Carbide Drill 860.1-0650-020A1-SD S2BM 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 860.1-0650-020A1-SD S2BM |
---|---|
Unit | 1pc |
Workpiece Materials (TMC1ISO) | S (Heat resistant super alloys) |
Cutting diameter (DC) (mm) | 6.5 |
Connection Diameter (DCONMS) (mm) | 8 |
Achievable hole tolerance (TCHA) | H9 |
Usable length (LU) (mm) | 20.68 |
Usable length diameter ratio (ULDR) | 3.1815 |
Connection - Machine Side (ADINTMS) | Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8 |
Orthogonal rake angle (GAMO) (°) | 20.45 |
Face Effective Cutt Edge Count (ZEFF) | 2 |
Connection diameter tolerance (TCDCON) | h6 |
Grade (GRADE) | S2BM |
Substrate (SUBSTRATE) | HC |
Coating (COATING) | PVD TiAlSiN |
Coolant Entry Style (CNSC) | 4: axial concentric entry on circle |
Chip Breaker (CBMD) | SD |
Point angle (SIG) (°) | 140 |
Point length (PL) (mm) | 1.1829 |
Overall Length (mm) | 79 |
Functional length (LF) (mm) | 77.817 |
Chip flute length (LCF) (mm) | 34 |
Maximum regrinds (NORGMX) | 3 |
Maximum Rotation Speed (rpm) | 1666 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 September 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan