Joyko Pulpen Warna Warni CLP-60-12 1box(12pcs)

#Nomor SKU S043946020
Wishlist
Rp11.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CLP-60-12
Unit 1box(12pcs)
Size LxDia (cm) 14.5x0.9
Box Size LxWxH (cm) 15x13.8x1
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 14 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pulpen Pena Warna Color Pen Joyko CLP-60
>Product Size ( Ukuran Produk ) : Panjang 14.5 cm x Diameter 0.9 cm
>Box Size ( Ukuran Box ) :
-CLP-60-12 : Panjang 15 cm x Lebar 13.8 cm x Tinggi 1 cm / 12 Warna
>Bullet Tip
>Non-Toxic color pen taht is safe for chidren ( Color Pen tidak beracun ini aman untuk anak-anak )
>Bright colors that is perfect for coloring ( Warna yang cerah cocok untuk mewarnai )
>Washable ink can be removed with soap and water from skin fabrics ( Tinta yang mudah di cuci dapat dihapus dengan sabun dan air dari kulit dan kain )
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan