TSC Printer Industrial Label Printer MH341T 300dpi 1unit
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MH341T |
---|---|
Unit | 1unit |
Resolution (dpi) | 300 (12dots/mm) |
Printing Method | Thermal Transfer and Direct Thermal |
Maximum Print Speed (mm/s) | 305 (12") |
Max. Print Size (WxL) (mm) | 104x11430 |
Physical Dimension (mm) | 276x326x502 |
Ribbon Width (mm) | 25.4 - 114.3 |
Processor | 32-bit RISC CPU |
Memory | 512MB Flash Memory, 256MB SDRAM |
LCD | 4.3inch color display, 480 x 272 pixel; Resistive touch screen |
Power | Internal switching power supply. (Input) AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz, (Output) DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W |
Berat (Kg) | 16.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 September 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 11 July 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan