GGI Oil Gear GGI 388 GT6 SAE 140 GL-4 Yellow 1L 1pc

#Nomor SKU S043910700
Wishlist
Rp49.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GGI 388 GT6
Unit 1pc
Size (L) 1
Color Yellow
SAE 140
Viscosity (cSt) '29.25 at 100°C
Flash Point (COC) (°C) 229
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GGI 388 GT 6 is recommended for lubrication of hypoid or spiral bevel gearwheel to the transmission, garden and house / steer box of motorized vehicle working with moderate condition.
GGI 338 GT 6 is especially formulated with highly quality additive such as content of extreme pressure additive from type of phosphorus sulfur.
Performance
GGI 388 GT 6 has fulfilled the requirements for API Service Classification of GL-4
Mercedes Benz sheet 235.1 and MIL – L – 2105.
Fitur
- Sangat baik digunakan di mesin – mesin : Ball / Bowl Mills, Machine tools, Gearboxes, Soyabean exstrators, Rock & Coal crusher, Pallet Mills, & aplikasi – aplikasi roda gigi industri lainnya
- Sangat cocok untuk pelumasan berbagai jenis Gear seperti : Worm Gear, Hypoid Gear, Spur Gear, Hilical Gear
- API Service classifikation GL-4
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait