WIDIN Endmill 2 Flute ZE 302070 TiAlN Coated 1pc

#Nomor SKU S043909278
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZE 302070
Unit 1pc
Coating TiAlN
Cutting Diameter (mm) 7
Cutting Length (mm) 16
Flutes 2
Overall Length (mm) 60
Part Number 514034
End Cut Type Square
Letter Size 8
Shank Diameter 8
Tolerance D (mm) 0 to -0.02
Shank Diameter Tolerance h6
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan