CZUR Book Scanner Shine Ultra 1unit

#Nomor SKU S043903542
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Product Type Shine Ultra
Sensor CMOS
Pixel (MP) 13 (4160x3120)
DPI A4-340; A3-245
Maximum Scanning Format (mm) 480x360
Maximum Scanning Format (inch) 18.89x14.17
Maximum Scanning Format A3 (mm) 420x297
Maximum Scanning Format A3 (inch) 16.5x11.7
Reference Scanning Thickness (mm) 420x297 (A3): Supports 6; 271x195 (A4): Supports 10
Scan Speed (s) ≤1
Light Control Stepless Dimming
Image format Jpeg
Color Bit Depth (bits) 24
Export Format JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF
USB USB 2.0
Focus Mode AF (Auto Focus)
Scanning Method Device Control, Software Triggering, Foot Pedal
System Support XP, Win7/8/10, 32/64-bit, MacOS 10.11 and later
OCR Languages 180+
Product Appearance Black
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Shine Ultra
Scanner dengan berbagai fungsi yang dapat memenuhi semua kebutuhanmu
-Teknologi Perataan Kurva
Teknologi “Perataan Kurva Buku” milik CZUR menggunakan tiga garis laser presisi untuk akurasi scan dan kejernihan gambar yang luar biasa. memberikan kemampuan untuk scan dan secara tepat mereplikasi halaman datar individu buku melengkung. Teknologi AI yang tergabung dalam perangkat lunak membuat proses scan menjadi lebih cepat dan mudah.
-Advanced OCR
OCR Scanner Czur dapat mengenali bahasa hingga 186 bahasa, membantu edit dokumen dalam beragam bahasa
-13 full-sized megapixel
-Memiliki kualitas scan yang jernih
-Desain Elegan dan Multifungsi
Dapat dibawa kemana saja, desain produk yang kokoh, terbuat dari bahan terbaik
-Scan Berbagai Macam Dokumen
Dapat scan beragam dokumen seperti buku, majalah, peta, id card, kuitansi, prangko, gambar anak dll.
-Shine Ultra memenuhi semua kebutuhan anda
Auto scan, AI Optimization, Adjustable Height, Portability, 180+ Language OCR, Curve Flatten Technology, 1 Second Per Page, 13 Megapixel, Video Recording
-Cocok digunakan untuk desainer, kedokteran, perkantoran, konsultan, bank, perpustakaan
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan