PLUS (Stationey) Slide Clip File FS-132PH(98011) Dark Gray A3-E 1sheaf
Rp73.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FS-132PH(98011) |
---|---|
Unit | 1sheaf |
Color | Dark gray |
File Capacity | Approx. 20 |
Size | A3-E |
Outer Dimensions (mm) | 310x438x6 width |
Material | Polypropylene (PP) table: 0.2mm (transparent), back: 0.4mm, metal clip |
M Code | 31518296 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Fashionably easy-to-understand classification and storage.
A simple file with a slide clip. You can use it conveniently for a small amount of documents such as presentations!
A simple file with a slide clip. You can use it conveniently for a small amount of documents such as presentations!
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan