SAKAGAMI SEISAKUSHO Sfr Scraper SFR-25K 1pc

Rp62.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SFR-25K
Unit 1pc
Dimension B (mm) 2
Dimension G (mm) 5
Dimension H (mm) 6
Dimensions d (mm) 33
Outer Diameter (φmm) 33
Dimensions t (mm) 4.5
Dimension C (mm) 29.3
Material RN 912
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 11 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan