Sakae Part Box Z Type Z-0NTMBL Transparent Blue 1pc

#Nomor SKU S043837977
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Z-0NTMBL
Unit 1pc
Allowable Load (kg) 2
effective internal dimensions / height (mm) 68
Effective internal dimensions / width (mm) 71
External Dimensions / Height (mm) 73
External Dimensions / Width (mm) 98
Material PP
Capacity (L) 0.6
effective internal dimensions / depth (mm) 136
Depth (mm) 154
Effective Internal Dimensions (WidthxDepthxHeight) (mm) 71x136x68
External Dimensions (widthxdepthxheight) (mm) 98x154x73
Color Transparent blue
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 89538548
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A parts box that is convenient for storage by stacking two types of nesting and stacking.
As a storage box for small items and parts

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan