Shachihata Name 6 Ready-Made (A) XL-6 0039 Abe Vermilion (ink) 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | XL-6 0039 Abe |
---|---|
Unit | 1pc |
Stamp Size (Φmm) | 6 |
Initial | Ah |
Ink Color | Vermilion |
Letter | Abe |
Series | Name 6 |
Color | Vermilion (ink) |
Options | Replenishing ink: XLR-9 |
Stamp Type | Penetration mark |
Type Face | Standard typeface for ready-made products |
M Code | 7537355 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Name 6 that can be pressed small and beautifully. Stamp face size 6 mm in diameter. It is a slim name stamp. Please use it as a correction stamp or a seal in a small space such as an attendance record. The ink is a cartridge type that can be easily replaced.
Warning
Please do not use it for seal certification.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan