SIBA Ceramic Tube Fuse 70-172-40/1.6A 1pc
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 70-172-40/1.6A |
---|---|
Unit | 1pc |
Fuse Speed | FF |
Rated Current (A) | 1.6 |
Material (Main Unit) | Ceramic |
Rated Voltage (V) | 1000AC/DC |
Size (mm) | Φ6.3x32 |
Application | (Application category) Ar |
Capacity | (High rupture capacity) Yes |
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
Type | Ceramic tube fuse |
M Code | 47120168 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
High rated breaking capacity up to 300kA. Power semiconductor protection: according to IEC 60269-1/-4. Built-in striker pin. Class: according to IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan