Orion Machinery Auto Drain Trap AD-5 1pc
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AD-5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Intake Fitting Size | Rc |
| Outer Diameter (φmm) | 86 |
| Outlet Fitting Size | Rc |
| Length (mm) | 198 |
| Mass (kg) | 1.7 |
| Maximum Flow Rate ANR (L/minute) | 7.5 |
| Auto drain Specification | auto drain |
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 0.98 |
| Intake Pipe Diameter | 45293 |
| Drain Discharge | Disc type |
| Outlet Pipe Diameter | 45293 |
| Operating Temperature Range (°C) | 2 to 60 |
| Maximum Discharge (L/time) | 0.3 (air only) |
| Operating Pressure Range (MPa) | 0.29~0.98 (gauge pressure) |
| Suitable fluid | Compressed air |
| M Code | 7062903 |
| Berat (Kg) | 1.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Variable drainage interval
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan