Nakabayashi 3 Map Kertas Flat PP A4S (Map File) FF-PP803Y A4, S type 1pack(3sheaf)
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FF-PP803Y |
---|---|
Unit | 1pack(3sheaf) |
Number of Holes | 2 |
Mass (g) | 240 |
Type | Flat file, Vertical type |
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
Size | A4, S type |
M Code | 42554216 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Made of PP, it is durable and long-lasting. It is a file that is hard to get dirty and resistant to water.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan