KAKUDAI MFG Shower Hose 366-232-W White 1.6mm 1set
Rp709.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 366-232-W |
---|---|
Unit | 1set |
Color | White |
Hose Length (m) | 1.6 |
Material | ABS, PVC, brass, PO |
Water Discharge Diameter (Outer Circumference) (mm) | 38 |
M Code | 48655436 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Water saving effect 60% (compared to manufacturer) There is no water saving effect if the water saving packing is not used.
bath supplies
bath supplies
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan