KANZAWA WORKS Scraper K-717 PRO-600 1pc
Rp369.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | K-717 |
---|---|
Unit | 1pc |
Blade Length (mm) | 100 |
Blade Material | SK-2 |
Blade Thickness (mm) | 0.5 |
Blade Width (mm) | 18 |
Overall Length (mm) | 600 |
M Code | 10247246 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 21 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Since it is a slide head with a clip, the blade can be stored with one touch. The blade can be replaced with a dial, so no tools are required. With 3 spare blades (thick blade)
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan