KING King Deluxe Whetstone K-55 1pc

#Nomor SKU S043726585
Wishlist
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K-55
Unit 1pc
Abrasive Grain Size #1000 (for medium finish)
Dimensions (mm) 185x62x15
M Code 00755448
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product was developed as a grindstone for medium sharpening of all types of blades. Since it is manufactured with a special abrasive material, the quality is permanent, it takes a short time, and it has a sharp blade with sharpness, which improves work efficiency.
For carpenter knives and all other knives

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait