icotek Grommet KT12-41212 Gray 1pc
Rp40.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KT12-41212 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Clamping Width (mm) | 12 to 13 |
| Color | Gray |
| Height (mm) | 21 |
| Length (mm) | 19 |
| Finish Material | Elastomer |
| TRUSCO Number | 207-9490 |
| Width (mm) | 21 |
| M Code | 64105284 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Since the product is a split type, reconnection is not required by sandwiching a cable with a connector and a round terminal. The KT Small shape range is designed for cables with diameters from 1 to 17 mm.
For KEL and KVT frames
For KEL and KVT frames
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan