MINITOR Curl Cord Connector Ver. 2 CC7112 for Current Motor 5 Pin Specification 1pc
Rp929.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CC7112 |
---|---|
Unit | 1pc |
Length (m) | 1.5 |
TRUSCO Number | 827-8902 |
M Code | 57353747 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
This is a dedicated cord that connects the DC output terminal of the power pack, the Ver.2 handpiece, and the motor.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan