TONE Spinner Handle 211 1pc
Rp539.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 211 |
---|---|
Unit | 1pc |
Square Drive (mm[inch]) | 12.7[1/2] |
TRUSCO Number | 122-0624 |
Dimensions d (mm) | 12.5 |
Mass (g) | 690 |
Overall Length L (mm) | 300 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The corner drive bends 90⁰ to the left and right around the pin on the head of the handle and stops at any angle.
When turning quickly, such as temporarily tightening, use the handle upright and lay the handle sideways for final tightening.
When turning quickly, such as temporarily tightening, use the handle upright and lay the handle sideways for final tightening.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan