SSI Pcr Tube Rack LT-96 fluorescent orange 1pc

#Nomor SKU S043668427
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LT-96 fluorescent orange
Unit 1pc
Number of Tubes/Cylinders 0.2mL x 96 tubes (8 stations x 12, 12 stations x 8)
Sterilizing Autoclavable
Dimensions (mm) 127x89x32
Material PP
M Code 68408384
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 8 x 12 rows of 96 holes allow 8 and 12 rows of PCR tubes to be used. - Autoclave or cryopreservation is possible.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan