Star-M Corrugated Sheet Bit Hand Operated 5.5 5.5mm 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 5.5 |
---|---|
Unit | 1pc |
TRUSCO Number | 384-9490 |
Cutting Tip Diameter (Φmm) | 5.5 |
Overall Length (mm) | 120 |
Size (mm) | 5.5 |
Flute Length (mm) | 25 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 21 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Iron drills have slippery tips, and wood drills are clogged with debris. Goodbye to such troubles.
The sharp tip of the cone bites into the corrugated sheet so it does not slip.
Quickly, by hand.
The debris will also be removed cleanly.
The sharp tip of the cone bites into the corrugated sheet so it does not slip.
Quickly, by hand.
The debris will also be removed cleanly.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan