Tombow Pencil Mono Graph Mechanical Pencil 0.5 DPA-138A 1pc
Rp57.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DPA-138A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Method | Rotary |
| Color (axis) | Clear |
| Core Diameter (mm) | 0.5 |
| Height (mm) | 192 |
| Length (mm) | 13 |
| Mass (g) | 26 |
| Width (mm) | 50 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
A clear color is available for the dragonfly's best-selling monograph series.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan