Sun element Air Filter Nissan SA-2011V 1pc

Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SA-2011V
Unit 1pc
Main Compatible Genuine Part No. AY120-NS058
Cross Reference Part No. (NITTO) 4NC-1039W
Cross Reference Part No. (TOYO) TO-2963V
Cross Reference Part No. (UNION) A-2004V
Cross Reference Part No. (MICRO) AV3773
Manufacturer Nissan
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made in Japan with peace of mind A safe manufacturer with 53 years of history. A reliable filter manufacturer that provides automobile manufacturers to major trading companies and carriers, and can handle everything from automobiles to large construction machinery.
Automotive air filter
* The part numbers on the product are typical and can be used if the part numbers match.
Warning
The part numbers on the product are typical and can be used if the part numbers match.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan