LCPower Gasoline Engine VORTEX G225 7.5HP 224cc 1unit
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VORTEX G225 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Accessories | Manual Book & Tools |
| Air Filter | Foam + Paper Filter Element |
| BorexStroke (mm) | 74.5x51.5 |
| Dimensions (LxWxH)(mm) | 358x320x355 |
| Engine Capacity (cc) | 224 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.6 |
| Ignition System | Transistor Contact Ignition |
| Lubrication System | Splash |
| Machine Rotation Direction | Counterclockwise |
| Machine Type | 4 Stroke Single Cylinder |
| Maximum Torque (N m/rpm) | 14.5/2600 |
| Noise Level (<7m) (dB) | ≤70 |
| Oil Capacity (L) | 0.6 |
| Output Power (kW/rpm) | 5.2/3600 |
| Shaft Size (mm) | 20 |
| Starter System | Recoil |
| Steady Speed (rpm) | 1800±150 |
| Engine Capacity (HP) | 7.5 |
| Berat (Kg) | 18.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
LCPower Legendary Class in Power , mesin bertenaga 7.5HP 224cc ini memiliki fitur Easy Starter yang dengan mudah dinyalakan dan Low Carbon dimana mesin ramah lingkuhan.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan