LCPower Centrifugal Water Pump Osiris Series OSIRIS D8.5E with Diesel Engine Vortex D186E, Electric Starter, Include Battery + Wheels, 8.5HP 4inch 1unit
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | OSIRIS D8.5E |
---|---|
Unit | 1unit |
Accessories | Manual Book, Wheels & Tools |
Dimensions (LxWxH) (mm) | 655x595x715 |
Engine Capacity (cc) | 418 |
Exhaust Pipe Diameter (mm [inch]) | 100 [4] |
Intake Pipe Diameter (mm [inch]) | 100 [4] |
Maximum Discharge Height (m) | 30 |
Maximum Discharge Volume (L/minute) | 1600 |
Maximum Power (Hp) | 8.5 |
Maximum Suction Height (M) | 6 |
Starter System | Recoil & Starter |
Berat (Kg) | 52.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan