MIBU DENKI INDUSTRIAL Print Ribbon TRB-200 Black 1roll

Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TRB-200 Black
Unit 1roll
Color Black
Length (m) 200
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Width (mm) 20
M Code 22855963
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A heat transfer ink ribbon that is resistant to friction and features clear printing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan