MAEZAWA KASEI INDUSTRIES Drainage Special Joint Deodorant Check Valve BGUA150 (for VU) BGU 1pc

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BGUA150
Unit 1pc
Dimension D1 (mm) 154.4
Dimension L (mm) 180
Model 71301
Nominal Diameter 150
M Code 54289489
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connects to the inner diameter of the mounting pipe (VU) to prevent odor from the main pipe.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan