MARUSHIN ELECTRIC MFG DC Adapter Cable MC-2376 1pc
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MC-2376 |
---|---|
Unit | 1pc |
Cable Length (m) | 1.8 |
Contact Shape | Female |
Plug (mm) | 5.5x2.1 |
Rated Current (A) | 0.5 |
Rated Voltage (V) | DC 12 |
Shape | Straight |
Type | Round Type |
M Code | 38903304 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Warning
One end of the cable is left uncutKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan