MasterLock Breaker Lockout S2394 Small 1pc
Rp829.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | S2394 |
---|---|
Unit | 1pc |
Clamping Width (mm) | 1.0 to 7.1 |
Length (mm) | 52.7 |
Suitable Size | Compatible with almost all small ISO/DIN circuit breakers popular around the world |
Thickness (mm) | 17.7 |
Width (mm) | 30.2 |
M Code | 54881847 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Lockout for small circuit breakers that can be easily installed without tools. The padlock can be used horizontally or vertically, allowing the device to be installed next to an adjacent small circuit breaker.
As a lockout
As a lockout
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan