Yama Screw Air Compressor YMS-20 15kW 20HP 1unit

#Nomor SKU S043455461
Wishlist
Rp69.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YMS-20
Unit 1unit
Discharge Pressure (MPa) 0.8
Air Delivery (m³/minute) 2.3
Power (kW) 15
Lubricant (L) 5
Drive Method Power Frequency
Cooling Air
Discharge Temperature (°C) ≤ Ambient Temperature ±15
Electricity (V) 380
Electrical Frequency (Hz) 50
Dimension L (mm) 1100
Dimensions w (mm) 730
Dimensions h (mm) 1050
Air Outlet Pipe Diameter (inch/mm) G 3/4
Power Output (HP) 20
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 August 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Small footprint thanks to small and exquisite shape
- Customized and specilized shock pad is imported from Switzerland, high efficient damping, strong interference resistance, oil and heat resistance
- Airend and radiator are connected by sufficient thickness and seamless steel pipe
- Power frequency coupling direct connection structure, permanent magnet direct connection structure, no belt aging, more efficient and
durable
- Self developed protection level IP54 motor, more safety, higher efficiency, more energy saving
- Use stable MAM890 controller, easy operation

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan