Hikari Mold White Glass Door Rail 3 Bottom 134 1pc
Rp709.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 134 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Rigid PVC |
Length (mm) | 1000 |
Width (mm) | 14 |
Height (mm) | 4.5 |
Groove Width (mm) | 4.6 |
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
M Code | 40359216 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
It is a general-purpose mold material that is commonly used. It is used as a rail.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan