Hikari Mold On Glass Door Rail 3 121 1pc

Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 121
Unit 1pc
Material Rigid PVC
Length (mm) 1000
Width (mm) 14
Height (mm) 9
Groove Width (mm) 4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 40359164
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a general-purpose mold material that is commonly used. It is used as a rail.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan