GONESH Gel Air Freshener 307914 1pc(78g)
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 307914 |
---|---|
Unit | 1pc(78g) |
Type | Gel air freshener NO.8 |
Mounting | Stand type |
M Code | 05775954 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
A solid air freshener called fragrance gel. Adopted a gold aluminum can with the image of GONESH as it is. Since it can be used anywhere without using fire, it is useful as an air freshener in small spaces such as cars.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan