Gigastone Set of 10 C10 Class Micro SD Card GJM10-32G10PK 1set(10pcs)
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GJM10-32G10PK |
---|---|
Unit | 1set(10pcs) |
Included Accessories | SD conversion adapter |
Suitable Equipments | microSDHC |
Dimensions (WxLxThickness) (mm) | 15x11x1 |
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
Capacity (gb) | 32 |
SD speed class | C10 |
M Code | 44999090 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Gigastone's microSD card adopts high-quality NAND flash and high-performance controller to provide customers with stable performance. In addition, we conduct endurance tests assuming severe usage environments. It is strong in continuous shooting and high-quality recording. Full HD compatible
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan