FUJITE (TENGYU) Underwater Boot with Trunk 2077 Navy LL(26.5~27) 1pair

Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2077
Unit 1pair
Material PVC
Color Navy
Size LL(26.5~27)
Size (cm) 26.5~27
Chest Circumference (cm) 130
Inside Leg Length (cm) 80
Standard Mass (g) 2460
Hip Circumference (cm) 120
Foot width 3E
Waist Size (cm) ~120
Girth (cm) 130
M Code 00350586
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Essentials for work around the water and outdoors.
Adjustable with suspenders.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan