Fuji Electric Auxiliary Relay Standard Type SH-4 coil AC100V 4A 1pc

#Nomor SKU S043397440
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SH-4 coil AC100V 4A
Unit 1pc
Length (mm) 90
Width (mm) 81
Thickness (mm) 43
Coil Rated Voltage (V) AC100
Kinds Relay
Type SH-4
Frame 4
Auxiliary Contact 4a
Mechanical Durability (times) 10 million or more
Electrical Durability (times) (AC-15/220/440) 500000, (AC-12/220/440) 250000, (DC-13/-12/24-220 time constant L/R = 70 ms) 500000
Opening/Closing Frequency (times/hour) 1800
M Code 50238203
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible with computerization by improving contact reliability with dual contacts. (Minimum operating voltage, current DC5V, 3mA) Standard product conforms to domestic and international standards (JIS, IEC, VDE, BS, UL, CSA, BV, LR, etc.) Manufacturer's conventional product (SRCa50-3/X, SRCa50-3F /X type) can be replaced. Adopts terminal numbers that comply with IEC standards.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan