ETSUMI Cleaning Brush VE-5297 1pc

#Nomor SKU S043392124
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VE-5297
Unit 1pc
Width (mm) About 25
Color Black
Length (mm) About 16
Dimensions in Use (mm) About 125
Storage Capacity (mm) About 90
M Code 57140494
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reliable "Made in Japan" A cleaning brush made from fine goat hair. The brush is stored in the main body with one touch to protect the tips of the hair. Clean and convenient to carry. It is used for removing dust from digital cameras, video cameras, lenses, telescopes, binoculars, personal computers, smartphones, tablets, audio, DVDs, CDs, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan