EBM Pe Sealed Container Packer (No.27755535) 1pc

#Nomor SKU S043374700
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Type 10L
Material Lid, body: polyethylene, handle: polypropylene
Shape Square
Height (mm) 236
Inner Dimensions (mm) 225x225
Heat Resistance Temperature (°C) -30~60
Maker Part Number 1039020
M Code 27755535
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan