DBLTACT One-Touch Belt DT-OB-RE 1pc

#Nomor SKU S043370924
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DT-OB-RE
Unit 1pc
Belt Width (mm) 50
Effective Length (mm) 1100
Belt Color Red
Buckle One-touch buckle made of polycarbonate
Weaving Type GI weave
M Code 48343136
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Double design of tough buckle and tough belt material!
Lightweight and durable buckle with original logo GI weave that is resistant to vertical folds!

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan