Color Creation Tepra Compatible Tape Cartridge 8m White Label Black Letter King Jim S CTC-KSS6K 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CTC-KSS6K |
---|---|
Unit | 1pc |
Set Contents | Tape cartridge (1 piece), instruction manual |
Letter | Black letters on white |
Tape Width (mm) | 6 |
Tape Length (m) | 8 |
Letter Color on Tape | Black |
Tape Color | White |
Conform to | SS |
AS ONE Part Number | 64-6439-31 |
M Code | 31595403 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Color Creation general-purpose tape cartridge. It is a compatible tape cartridge that can be used with King Jim "Tepra" PRO.
It can be used as a printing tape for King Jim Tepra PRO.
The specifications are easy to peel off.
It can be used as a printing tape for King Jim Tepra PRO.
The specifications are easy to peel off.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan