CAPTAIN STAG Container Box No.50 UL-1053 1pc

Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UL-1053
Unit 1pc
Material Polypropylene
Color Black
Capacity (L) 50
Dimensions (mm) 716x425x208
Lid Yes
Container Type Box type
Effective Internal Dimensions/Depth (mm) 375
Effective Internal Dimensions/Height (mm) 185
Effective Internal Dimensions/Width (mm) 630
M Code 12941059
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Neatly stored according to the purpose. Store camping equipment, tools, equipment, etc. With convenient scale.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan