TIGON Telescopic Mobile Light Tower TG-LT410 With Engine Matsumoto Generator Silent MDG-7500 ES 1unit
Rp52.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TG-LT410 |
---|---|
Unit | 1unit |
Engine | With Engine Matsumoto Generator Silent MDG-7500 ES |
Power | Air cooled, 4-Stroke, Diesel engine |
Voltage (V) | 220 |
Frequency (Hz) | 50 |
Rated Power (kW) | 5 |
Working Continuously (hour) | 9.3 |
Power Lamp (W) | 1000 x 4 |
Luminous Flux (Lm) | 440000 |
Headlight | Metal Halide Lamp |
Lame Frame Extension (mm) | 1700-4800 |
Elevating Model | Manual |
Elevating Height (cm) | 470 |
Lighthouse Operation | Three section lift bar |
Lifting method | Hand Lift |
Tilt | <10 |
Wind Resistance (°) | <6 |
Standard | ISO9001:2015 |
Berat (Kg) | 459.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan